Beli mata potong aluminium 7 in di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel EHT76-2.1A46PSG (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp74.900

    PFERD Cutting Wheel EHT76-2.1A46PSG (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT76-2.1A46PSG 165843 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.1 MM de ngan diameter 76 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 20100 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan meng gerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wh eel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda po tong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Type: Hardness P
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Dimensions (mm): 76x2.1x2.1
    • Item: Cut Off Wheel
    • Length (mm): 76
    • Burr Shape: Wheel
    • Diameter (mm): 76
    • Maximum Speed (rpm): 20100
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  5. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  6. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  9. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  12. PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp12.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  13. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  14. TOHO (TOOLS) Machine Tap (Mata Tap Mesin)
    Mulai

    Rp169.900

    TOHO (TOOLS) Machine Tap (Mata Tap Mesin)
    Deskripsi:
    -HSS-CO, Shot-Peened, double tempered finish reduces breakage - spiral cutting flues allow fast thread cutting using a cordless drill or cutting head - provide high cutting capacity, long tool life, high accuracy, narrow dimensional tolerances, and good surface finish - suit for machine use to cuts a thread on the inside surface of a hole, creating a female surface which functions like a nut. - great for machine tapping, manual tapping, iron, steel, copper and aluminium, especially for processing stainless steel. - round shank with square end allows tap to be used in hand or power-driven applications
  15. Kennedy Bi-Metal Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Bi-Metal Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4 - 6 TPI
    • Cutting Depth (mm): 28.5
Daftar Harga mata potong aluminium 7 in Terbaru October 2026
PFERD Cutting Wheel EHT76-2.1A46PSG (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp41.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)